Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COTO TECHNOLOGY 2911-12-301 REED-RELAIS, SPDT, 150V, 0.25A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1326197
Hersteller:
     Coto Technology
Herst.-Nr.:
     2911-12-301
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • Schaltstrom, max.: 250 mA
  • Spulenwiderstand: 1.5 kohm
  • Produktpalette: 2900
  • Relaismontage: Durchsteckmontage
  • Schaltspannung, max.: 150 V
  • Spulenspannung: 12 VDC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dlr relais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, COTO TECHNOLOGY, 2911-12-301, 1326197, 132-6197
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 20,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,43*
    € 50,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,28*
    € 46,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,28*
    € 38,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,14*
    € 35,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,09*
    € 31,05
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,57*
    € 30,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,86*
    € 24,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.