Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WELLER EREM 2442P FLACHZANGE 146MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1326118
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     2442P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Greifzange
Produktpalette: EREM
  • Gesamtlänge: 146 mm
  • Zange: Flachzange
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Elektronikgreif Zange, Elektronikgreifzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachzange, spitzzange weller, elektronik flachzange, esd-zange flachzange, Handwerkzeuge, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, WELLER EREM, 2442P, 1326118, 132-6118
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,80*
    ab € 53,32*
    € 67,41*
    32 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 59,47*
    € 74,47*
    € 4,00*
    ab € 57,59*
    € 74,47*
    € 8,95*
    ab € 63,41*
    € 81,52*
    Lager 139
    10
    € 14,99*
    ab € 67,37*
    € 83,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 83,91*
    € 99,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 82,99*
    € 98,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,81*
    € 93,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,78*
    € 88,99
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,37*
    € 80,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    2411PD
    ab € 62,54*
    Zubehör
    Weller Tools
    2411P
    ab € 56,51*
    Zubehör
    Weller Tools
    2443P
    ab € 64,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.