Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KASP SECURITY K12550L80D VORHÄNGESCHLOSS, MESSING, LS, 50X80MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1322719
Hersteller:
     Kasp Security
Herst.-Nr.:
     K12550L80D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Lichtes Durchgangsmaß - horizontal: 28 mm
  • Produktpalette: -
  • Breite: 50 mm
  • Lichtes Durchgangsmaß - vertikal: 80 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Schäkeldurchmesser: 8 mm
  • Schlossmaterial: Messing
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, bügelschloss kasp, hangschloss, Schlösser, Sicherheit, Vorhängeschlösser, Zugangskontrolle, KASP SECURITY, K12550L80D, 1322719, 132-2719
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 20,02*
    € 23,82*
    € 6,90*
    ab € 20,61*
    € 23,84*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 17,69*
    € 23,87*
    1 Tag
    5
    Frei Haus
    ab € 20,64*
    € 25,10*
    € 5,90*
    ab € 19,41*
    € 29,42*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 23,87*
    € 28,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,58*
    € 28,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,61*
    € 26,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,31*
    € 21,79
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,69*
    € 21,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.