Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG KV 81 DIN-BUCHSE, GERADE, 8-PIN, DIN45326


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1321492
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV 81
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: KV
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 8-polig, din buchsen, lumberg din-buchse, Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, LUMBERG, KV 81, 1321492, 132-1492
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,61*
    € 6,26*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,65*
    € 7,17*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,84*
    € 7,18*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,68*
    € 10,04*
    Lager 139
    238
    1
    € 14,99*
    ab € 5,39*
    € 11,91*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,91*
    € 14,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,60*
    € 10,23
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,74*
    € 9,21
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,49*
    € 7,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,35*
    € 7,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,23*
    € 7,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,09*
    € 7,25
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,97*
    € 7,10
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0381
    ab € 3,97*
    Zubehör
    Lumberg
    SGR 81
    ab € 4,94*
    Zubehör
    Lumberg
    0387
    ab € 0,609*
    Zubehör
    Lumberg
    SFV 81
    ab € 4,20*
    Zubehör
    Lumberg
    SGV 81
    ab € 4,49*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 81
    ab € 4,13*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 81-8
    ab € 5,97*
    Zubehör
    Lumberg
    WSV 81
    ab € 4,75*
    Zubehör
    Lumberg
    038199
    ab € 2,21*
    Zubehör
    Lumberg
    038799
    ab € 0,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.