Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG KV60 DIN-BUCHSE, GERADE, 6-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1321489
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: KV
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, din-buchse 6-polig lumberg, din-buchse 6-polig, din buchsen, Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, LUMBERG, KV60, 1321489, 132-1489
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 6,75*
    € 6,75*
    1
    € 4,00*
    ab € 5,43*
    € 7,51*
    1
    € 6,90*
    ab € 5,56*
    € 7,52*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,14*
    € 9,41*
    Lager 139
    1903
    1
    € 14,99*
    ab € 6,48*
    € 10,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,07*
    € 11,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,90*
    € 8,21
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,75*
    € 8,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,62*
    € 7,88
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,48*
    € 7,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0381
    ab € 4,92*
    Zubehör
    Lumberg
    SGR 60
    ab € 5,20*
    Zubehör
    Lumberg
    0387
    ab € 0,769*
    Zubehör
    Lumberg
    SFV 60
    ab € 4,19*
    Zubehör
    Lumberg
    SGV 60
    ab € 4,21*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 60
    ab € 4,22*
    Zubehör
    Lumberg
    WSV 60
    ab € 5,61*
    Zubehör
    Lumberg
    038199
    ab € 2,82*
    Zubehör
    Lumberg
    038799
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 60-8
    ab € 199,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.