Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUMBERG KV40 DIN-BUCHSE, GERADE, 4-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1321486
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KV40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Buchsen
DIN-Kupplungen
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Versilberte Kontakte
  • Steckverbindermaterial: Metallgehäuse
  • Produktpalette: KV
  • Kontaktanschluss: Lötanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Sonstige-Steckverbinder, lumberg din-buchse, din buchsen, din-buchse 4-polig, Adapter, Audio-, DIN-Steckverbinder, Steckverbinder, Video-Steckverbinder, LUMBERG, KV40, 1321486, 132-1486
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 5,17*
    € 5,17*
    1
    € 4,00*
    ab € 4,30*
    € 5,53*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,33*
    € 5,54*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,39*
    € 8,17*
    Lager 139
    1253
    1
    € 14,99*
    ab € 4,95*
    € 10,38*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,38*
    € 12,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,40*
    € 11,19
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,15*
    € 7,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,81*
    € 6,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,38*
    € 6,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,28*
    € 6,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,17*
    € 6,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,07*
    € 6,03
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Lumberg
    0381
    ab € 4,93*
    Zubehör
    Lumberg
    0387
    ab € 0,759*
    Zubehör
    Lumberg
    SFV 40
    ab € 3,88*
    Zubehör
    Lumberg
    SGR 40
    ab € 4,16*
    Zubehör
    Lumberg
    SGV 40
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 40
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Lumberg
    WSV 40
    ab € 5,03*
    Zubehör
    Multicomp
    ABS-230-RC
    ab € 4,03*
    Zubehör
    Multicomp
    MPOS-ISMDB-0507-C0
    ab € 19,81*
    Zubehör
    Lumberg
    038199
    ab € 2,80*
    Zubehör
    Lumberg
    038799
    ab € 0,51*
    Zubehör
    Lumberg
    SV 40-8
    ab € 181,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.