Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER ELEKTRONIK SK 129 38,1 STS STRANGKÜHLKÖRPER, LEITERPLATTENMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1319811
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 129 38,1 STS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Produktpalette: -
  • Kühlkörpermaterial: Aluminium
  • Außenhöhe - imperial: 1.5 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 42 mm
  • Wärmewiderstand: 6.5 °C/W
  • Außendurchmesser - metrisch: -
  • Außendurchmesser - imperial: -
  • Außenlänge - metrisch: 25 mm
  • Außenbreite - Zoll: 1.65 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 38.1 mm
  • Außenlänge - imperial: 0.98 Zoll
  • Gekühlte Bauformen/Gehäuse: SOT-32, TO-3P, TO-220
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Eigenkonvektion, Kühlung, Wärmemanagement, FISCHER ELEKTRONIK, SK 129 38,1 STS, 1319811, 131-9811
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    30
    € 5,95*
    ab € 3,52*
    € 6,02*
    Lager 139
    5
    € 14,99*
    ab € 3,16*
    € 8,83*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,83*
    € 10,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,99*
    € 7,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,56*
    € 6,62
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,00*
    € 4,76
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,16*
    € 3,76
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.