Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 23 KLEBEBAND, EPR, 9.14M X 25.4MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1316020
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     23
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
EPM-Klebeband
Banddicke, gesamt: 30mil (0.77mm)
  • Produktpalette: Scotch 23
  • Rollenlänge - metrisch: 9.15 m
  • Rollenlänge - imperial: 30 ft
  • Bandbreite - Imperial: 1 Zoll
  • Trägermaterial: Ethylen-Propylen-Kautschuk
  • Bandbreite - Metrisch: 25.4 mm
  • Klebebandfarbe: Schwarz
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Klebstoff: Nicht selbstklebend
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (15)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    11
    1
    € 5,90*
    ab € 11,02*
    € 14,50*
    23 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 11,12*
    € 14,53*
    7 Tage
    77
    1
    € 6,95*
    ab € 11,04*
    € 14,54*
    1
    € 4,00*
    ab € 11,08*
    € 14,94*
    Lager 139
    28
    1
    € 14,99*
    ab € 21,14*
    € 31,65*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,65*
    € 37,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,32*
    € 37,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,07*
    € 33,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,53*
    € 30,38
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,76*
    € 29,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,14*
    € 25,16
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.