Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANTEX CM82060 LÖTBAD, 90W, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1309550
Hersteller:
     Antex
Herst.-Nr.:
     CM82060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötbad
lötbad
Temperatur, min.: -
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Versorgungsspannung, V DC: -
  • Ausgangsleistung: 90 W
  • Versorgungsspannung, V AC: 230 VAC
  • Temperatur, max.: 385 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Lötwannen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ANTEX, CM82060, 1309550, 130-9550
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 282,08*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 349,26*
    € 415,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 343,69*
    € 408,99
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 337,86*
    € 402,05
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 309,11*
    € 367,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 303,16*
    € 360,76
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 282,08*
    € 335,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.