Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD SCHUH,SLIP ON,SCHWARZ 32300 41 Typ:32310 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1308444
Hersteller:  Abeba
Herst.-Nr.:  32310 41
EAN:  k.A.
ABEBA Typ: 32310 41
  • Beschreibung: ESD SCHUH,SLIP ON,SCHWARZ 32300 41
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Statikschutz / Bekleidung
  • Aussen Länge/Höhe: 115mm
  • Farbe: Black
  • Breite/Weite: 180mm
  • Gewicht: 0.95kg
  • Größe, Schuh/Stiefel Euro: 41
  • Einzige Ausführung: Air cushion PU-sole
Weitere Informationen:
Hersteller:
32310 41
32310 41
... > Halbleiter & Zubehör > Statikschutz > Personen-Erdung
Weitere Suchbegriffe: Schuhe, Statikschutz ESD, Bekleidung, ABEBA, RoHS konform: Keine Angaben, 32310 41, Statikschutz, 130-8444, Personen-Erdung
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 48,42*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG