Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ESD SCHUH,CLOG WEISS 5300 43 A Typ:5300 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1308416
Hersteller:  Abeba
Herst.-Nr.:  5300 43
EAN:  k.A.
ABEBA Typ: 5300 43
  • Beschreibung: ESD SCHUH,CLOG WEISS 5300 43 A
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Statikschutz / Bekleidung
  • Aussen Länge/Höhe: 110mm
  • Farbe: White
  • Breite/Weite: 150mm
  • Gewicht: 1.15kg
  • Größe, Schuh/Stiefel Euro: 43
  • Obermaterial: Leather, perforated
Weitere Informationen:
Hersteller:
5300 43
5300 43
... > Halbleiter & Zubehör > Statikschutz > Personen-Erdung
Weitere Suchbegriffe: Schuhe, Statikschutz ESD, ABEBA, RoHS konform: Keine Angaben, 5300 43, Statikschutz, 130-8416, Personen-Erdung, Bekleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 41,52*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,20*
€ 47,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG