Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer, leitfähiger Kunststoff, 1 kohm, 1 Umdrehung(en), Linear, 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1307134
Hersteller:
     ETI Systems
Herst.-Nr.:
     SP22E-1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: SP22E
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Kunststoff, leitfähig
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: ± 400ppm/°C
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Schraubendreherschlitz
  • Länge der Welle: 20.3 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 32.82 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: potentiometer 1w, potentiometer, eti systems potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, ETI SYSTEMS, SP22E-1K, 1307134, 130-7134
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 29,04*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 65,92*
    € 78,44
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,59*
    € 66,15
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 53,53*
    € 63,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,63*
    € 60,25
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,09*
    € 56,04
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,92*
    € 43,93
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 34,69*
    € 41,28
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 33,56*
    € 39,94
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,04*
    € 34,56
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bulgin
    KX0607
    ab € 3,16*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0608
    ab € 4,35*
    Zubehör
    Bulgin
    KX0606
    ab € 3,43*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.