Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

POTENTIOMETER,LINEAR 5 OHM 200MM Typ:83H7212


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1307078
Hersteller:  ETI Systems
Herst.-Nr.:  83H7212
EAN:  k.A.
ETI Typ: 83H7212
  • Beschreibung: POTENTIOMETER,LINEAR 5 OHM 200MM
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Widerstände, Potentiometer / Schiebe Standard
  • Serie: LCPL
  • Temperatur Arbeitsbereich: -30 C bis +105 C
  • Widerstandselementtyp: Variable Sliding
  • Tolerance, resistance: +/-15%
  • Widerstand, Bahn: 5kR
  • Temperature coefficient: +/-400ppm/ C
Weitere Informationen:
Hersteller:
83H7212
83H7212
... > Passive Bauelemente > Widerstände und Potentiometer > Schiebepotentiometer
Weitere Suchbegriffe: 130-7078, RoHS konform: Ja, Variable Schieberegler, Schiebe Standard, 83H7212, Widerstände, Potentiometer, Widerstände, Thermistoren & Potentiometer, ETI
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
Frei Haus
€ 150,53*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,53*
€ 179,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,72*
€ 146,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 103,03*
€ 122,61
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG