Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widerstand für Durchsteckmontage, 0.13 ohm, MC 1%, 1 W, ± 1%, Axial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1306667
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC14694
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 1w
drahtwiderstand
Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produktlänge: 11.1 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 0.13 ohm
  • Produktdurchmesser: 3.8 mm
  • Produktpalette: MC 1%
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 90ppm/°C
  • Nennleistung: 1 W
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: Axial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 275 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: -
  • Widerstandstyp: Universell
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Durchsteckmontage, Festwiderstände, Passive, Widerstände, MULTICOMP, MC14694, 1306667, 130-6667
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,74*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 5,33*
    € 6,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,06*
    € 6,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,58*
    € 5,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,90*
    € 3,45
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.