Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MULTICOMP MC14658 WIDERSTAND, 5R, 25W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1306654
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC14658
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand 25w
drahtwiderstand
Widerstand: 5 ohm
  • Nennleistung: 25 W
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: -
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 400ppm/ᄚC
  • Widerstandselement: Drahtgewickelt
  • Widerstandstoleranz: ᄆ 5%
  • Produktpalette: Baureihe MC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, MULTICOMP, MC14658, 1306654, 130-6654
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,47*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,37*
    € 11,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,01*
    € 7,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,16*
    € 6,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 4,11*
    € 4,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,47*
    € 4,13
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.