Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SHIELDED ZIP BAG,200X250MM PK100 Typ:150Z810


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1306604
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  150Z810
EAN:  k.A.
3M Typ: 150Z810
  • Beschreibung: SHIELDED ZIP BAG,200X250MM PK100
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Statikschutz / Lagerung
  • Aussen Länge/Höhe: 250mm
  • Breite/Weite: 200mm
  • Standard: MIL-PRF-81705 Type III, EIA 541, EIA 625, MILHDBK-263, MIL-STD-1686, and EOS/ESD
  • Verpackungseinheit: 100
  • Widerstand, Oberfläche, innere: 1000000Mohm/q
  • Widerstand, Oberfläche, aussen: 10000Ohm/q
Weitere Informationen:
Hersteller:
150Z810
150Z810
... > Halbleiter & Zubehör > Statikschutz > Verpackungsmaterial
Weitere Suchbegriffe: Lagerung, Verpackungsmaterial, Statikschutz, RoHS konform: Ja, 150Z810, 130-6604
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 22,33*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,10*
€ 23,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 18,17*
€ 21,62
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG