Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIALIGHT 551-2507F LED, LEITERPLATTE, 3MM, HE-ORANGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1306032
Hersteller:
     Dialight
Herst.-Nr.:
     551-2507F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
led array
Lichtstärke: 7 mcd
  • Höhe: 7.11 mm
  • Abstrahlwinkel: 60 °
  • Produktpalette: -
  • Breite: 4.32 mm
  • Durchlassstrom If: 10 mA
  • Durchlassspannung: 2.2 V
  • Anzahl der LEDs: 1 LED(s)
  • Leuchtengröße: T-1 (3mm)
  • LED-Montage: Durchsteckmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • LED-Farbe: Orange
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeige, Anzeigen, Displays, einfarbig, Kontrollleuchten, LED-Anzeigeleuchten, Leiterplattenmontage, Optoelektronik, DIALIGHT, 551-2507F, 1306032, 130-6032
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,531*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,31*
    € 2,7489
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,281*
    € 1,52439
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,119*
    € 1,33161
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,927*
    € 1,10313
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,671*
    € 0,79849
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,531*
    € 0,63189
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 137,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.