Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TUSONIX 2461-001-X7V0-102AA LF KONDENSATOR, FEED THROUGH, 1000PF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1305442
Hersteller:
     Tusonix
Herst.-Nr.:
     2461-001-X7V0-102AA LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(EMI)
(RFI)
Bauelemente
elektromagnetischen
Anzahl der Stufen: 1 Stufe
  • Filteranwendungen: Universell
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsanschlüsse Filter: -
  • Filtermontage: Durchsteckmontage
  • Eingangsanschlüsse Filter: -
  • Nennstrom: 20 A
  • Nennspannung: 100 VDC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 5,86*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 10,84*
    € 12,90
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,48*
    € 12,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,46*
    € 11,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,15*
    € 10,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,11*
    € 9,65
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,94*
    € 9,45
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,79*
    € 9,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,11*
    € 7,27
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 5,98*
    € 7,12
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 5,86*
    € 6,97
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.