Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FITTING TOOL,PUSH FIT FILTER Typ:4300-314


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Artikel-Nr.:  139-1305441
Hersteller:  Tusonix
Herst.-Nr.:  4300-314
EAN:  k.A.
TUSONIX Typ: 4300-314
  • Beschreibung: FITTING TOOL,PUSH FIT FILTER
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Lochstanzen, Körner, Splintentreiber, Anreißnadeln
  • Aussen Länge/Höhe: 5.08mm
  • Durchmesser, Gehäuse: 1.27mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
4300-314
4300-314
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Durchführungskondensatoren
Weitere Suchbegriffe: EMV-Bauteile, Filter, Lochstanzen, Körner, Splintentreiber, Anreißnadeln, TUSONIX, RoHS konform: Keine Angaben, 4300-314, 130-5441
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 45,38*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG