Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,0.1F 5.5V Typ:EECF5R5H104


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1305059
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  EECF5R5H104
EAN:  k.A.
PANASONIC Typ: EECF5R5H104
  • Beschreibung: KONDENSATOR,0.1F 5.5V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Aluminium Elektrolyt
  • Serie: F SERIES
  • Einschalt-Spannung: 5.5V DC
  • Kapazitätswert: 0.1F
  • Kondensator dielektrisch: Aluminium Electrolytic
  • Tolerance, capacitance: +80% / -20%
  • Application: Superkondensator
Weitere Informationen:
Hersteller:
EECF5R5H104
EECF5R5H104
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Memory-Backup
Weitere Suchbegriffe: PANASONIC, 130-5059, Memory-Backup, RoHS konform: Ja, Aluminium Elektrolyt, Kondensatoren, EECF5R5H104
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 3,17*
1 Tag
pro Stück
€ 6,95*
€ 3,17*
Farnell
pro Stück
€ 7,95*
€ 5,18*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Panasonic
EECF5R5H104
€ 3,17*
€ 3,77
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG