Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,0.047F 5.5V HORIZONTAL Typ:EECS0HD473H


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1305056
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  EECS0HD473H
EAN:  k.A.
PANASONIC Typ: EECS0HD473H
  • Beschreibung: KONDENSATOR,0.047F 5.5V HORIZONTAL
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Aluminium Elektrolyt
  • Serie: SD
  • Einschalt-Spannung: 5.5V DC
  • Kapazitätswert: 0.047F
  • Kondensator dielektrisch: Aluminium Electrolytic
  • Tolerance, capacitance: +80% / -20%
  • Application: Superkondensator
Weitere Informationen:
Hersteller:
EECS0HD473H
EECS0HD473H
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Memory-Backup
Weitere Suchbegriffe: PANASONIC, Memory-Backup, RoHS konform: Ja, Aluminium Elektrolyt, EECS0HD473H, 130-5056, Kondensatoren
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,88*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG