Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 9196A WH005 KOAXIALKABEL, RG196A/U, KLAR, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302767
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9196A WH005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 38AWG
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Koaxialkabel: RG196A
  • Impedanz: 53 ohm
  • Außendurchmesser: 1.93 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.06 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: TFE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, koaxialinstallationskabel 30m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, ALPHA WIRE, 9196A WH005, 1302767, 130-2767
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 119,50*
    € 153,69*
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 137,77*
    € 171,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 171,26*
    € 203,80
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 167,40*
    € 199,21
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 159,98*
    € 190,38
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 153,35*
    € 182,49
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 137,77*
    € 163,95
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 4,59234* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    TMN0111T1-3G-14
    ab € 1,14*
    Zubehör
    Amphenol
    MMCX1112A1-3GT30G-14-50
    ab € 3,34*
    Zubehör
    HellermannTyton
    901-10405
    ab € 5,42*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 25,71*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    Zubehör
    Tempo
    4282672
    ab € 198,81*
    Zubehör
    Thomas & Betts
    COAXSTRIP2RS
    ab € 22,92*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.