Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 9178B CL005 KOAXIALKABEL, RG178B/U, KLAR, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302766
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9178B CL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Natur
  • Leitermaterial: Versilbertes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 38AWG
  • Drahtdurchmesser: 30 AWG
  • Koaxialkabel: RG178B/U
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 1.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.06 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: FEP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coax-kabel rg-178, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, ALPHA WIRE, 9178B CL005, 1302766, 130-2766
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 123,86*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 4,12867* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 156,46*
    € 186,19
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 154,18*
    € 183,47
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 146,95*
    € 174,87
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 142,09*
    € 169,09
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 123,86*
    € 147,39
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    TMN0111T1-3G-14
    ab € 1,15*
    Zubehör
    Amphenol
    MMCX1112A1-3GT30G-14-50
    ab € 3,36*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,45*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,41*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.