Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 9174 BK001 KOAXIALKABEL, RG174/U, SCHWARZ, 305M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302765
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9174 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 34AWG
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Koaxialkabel: RG174
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 2.54 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel rg174, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, ALPHA WIRE, 9174 BK001, 1302765, 130-2765
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 225,08*
    € 305,18*
    Lager 139
    8
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 230,24*
    € 310,07*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 310,07*
    € 368,98
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 302,52*
    € 360,00
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 259,78*
    € 309,14
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 253,28*
    € 301,40
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 230,24*
    € 273,99
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 305 Stück (ab € 0,75489* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    F6212 BK072
    ab € 46,17*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 260,46*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,42*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,40*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 25,75*
    Zubehör
    Tempo
    4282672
    ab € 199,93*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.