Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 9174 BK005 KOAXIALKABEL, RG174/U, SCHWARZ, 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1302764
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     9174 BK005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 26 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.16mm
  • Koaxialkabel: RG174
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 2.54 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.14 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel rg174, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, ALPHA WIRE, 9174 BK005, 1302764, 130-2764
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    110
    € 14,99*
    ab € 36,98*
    € 49,49*
    € 8,95*
    ab € 35,05*
    € 52,65*
    € 5,90*
    ab € 33,59*
    € 62,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 49,49*
    € 58,89
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 48,64*
    € 57,88
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 46,19*
    € 54,97
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 44,38*
    € 52,81
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 42,72*
    € 50,84
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 36,98*
    € 44,01
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 30 Stück (ab € 1,23267* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-5227079-6
    ab € 2,66*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,74*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,40*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 10,56*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,10*
    Zubehör
    Tempo
    4282672
    ab € 200,30*
    Zubehör
    Thomas & Betts
    COAXSTRIP2RS
    ab € 23,03*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.