Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,BESTCAP 280 MILLI FARAD 3.6V Typ:BZ023A284ZAB


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1302039
Hersteller:  AVX
Herst.-Nr.:  BZ023A284ZAB
EAN:  k.A.
AVX Typ: BZ023A284ZAB
  • Beschreibung: KONDENSATOR,BESTCAP 280 MILLI FARAD 3.6V
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Aluminium Elektrolyt
  • Serie: BestCap
  • Einschalt-Spannung: 3.6V DC
  • Kapazitätswert: 280mF
  • Kondensator dielektrisch: Electronic
  • Tolerance, capacitance: +80% / -20%
  • Application: Superkondensator
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Superkondensatoren
Weitere Suchbegriffe: Kondensator, Superkondensator, AVX, Superkondensatoren, 130-2039, RoHS konform: Ja, BZ023A284ZAB, Kondensatoren, Aluminium Elektrolyt
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 29,95*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 90 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 240 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG