Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK ZCAT2035-0930A KERN, 36MM X 9MMMAX. CABLE DIA GRAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1301656
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     ZCAT2035-0930A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferrithülse
Ferritkern
Klappferrit
tdk klappferrit
Frequenz, max.: 500 MHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: ZCAT
  • Frequenz, min.: 10 MHz
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kabeldurchmesser: 9 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: klappferrit, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Klappferrite, Passive, Unterdrückung, von, TDK, ZCAT2035-0930A, 1301656, 130-1656
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    480
    Frei Haus
    ab € 1,00*
    € 1,25*
    10
    € 6,90*
    ab € 0,73*
    € 1,43*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,53*
    € 2,00*
    Lager 139
    36038
    1
    € 14,99*
    ab € 0,912*
    € 3,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,22*
    € 3,8318
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,54*
    € 1,8326
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 480 Stück
    € 1,179*
    € 1,40301
    pro Stück
    ab 2400 Stück
    € 1,151*
    € 1,36969
    pro Stück
    ab 4800 Stück
    € 1,132*
    € 1,34708
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,912*
    € 1,08528
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.