Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VERBINDUNGSKABEL,LC-LC OM3 DX 1M Typ:LCLCOM3DPU1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1300307
Hersteller:  Optronics
Herst.-Nr.:  LCLCOM3DPU1
EAN:  k.A.
OPTRONICS Typ: LCLCOM3DPU1
  • Beschreibung: VERBINDUNGSKABEL,LC-LC OM3 DX 1M
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Optoelektronik, Anzeigen / Kabel
  • Farbe: Purple
  • Länge: 1m
  • Ausgangstyp: Duplex
  • Fasertyp: Multimode OM3
  • Durchmesser, Ader: 50um
  • Diameter, cladding: 125um
Weitere Informationen:
Hersteller:
LCLCOM3DPU1
LCLCOM3DPU1
... > Halbleiter & Zubehör > Optoelektronik und Anzeigen > Faseroptik
Weitere Suchbegriffe: Glasfiberkabel, LWL Kabel, Verbindungskabel, LCLCOM3DPU1, Faser-Optik LWL, Kabel, RoHS konform: Ja, 130-0307, OPTRONICS, Faseroptik, Optoelektronik, Anzeigen
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 30,15*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG