Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

LAUTSPRECHER MYLAR 32OHM 0,5W 45MM RUND Typ:ABS-209-RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1300021
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  ABS-209-RC
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher
UNBRANDED Typ: ABS-209-RC
  • Beschreibung: LAUTSPRECHER MYLAR 32OHM 0,5W 45MM RUND
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Sicherheitstechnik / Lautsprecher
  • Breite/Weite: 45mm
  • Impedanz: 32R
  • Durchlassbereich, obere Grenze: 5500Hz
  • Durchlassbereich, untere Grenze: 500Hz
  • Abstand, Schallpegel: 10cm
  • Leistung RMS: 0.25W
Weitere Informationen:
Hersteller:ABS-209-RC
ABS-209-RC

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Elektrotechnik > Sicherheitstechnik > Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: RoHS konform: Ja, Signalgeber, UNBRANDED, 130-0021, ABS-209-RC, Sicherheitstechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag € 7,95* € 0,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  0,60* €  0,71 pro Stück
ab 10 Stück €  0,54* €  0,64 pro Stück
ab 50 Stück €  0,51* €  0,61 pro Stück
ab 100 Stück €  0,50* €  0,60 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG