Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B88069X8300B502 GASENTLADUNGSABLEITER, 90VDC, 3 ELECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1299961
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X8300B502
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasentladungsableiter
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 3
Stoßentladungsstrom: 10 kA
  • Produktpalette: T83A90X
  • Ansprechstoßspannung: 400 V
  • DC-Zündspannung: 90 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - GDT: Durchsteckmontage, 3 Anschlüsse
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, überspannungsableiter epcos, (GDT), Gasentladungsröhren, Schaltungsschutz, EPCOS, B88069X8300B502, 1299961, 129-9961
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    € 5,90*
    ab € 1,66*
    € 2,09*
    500
    Frei Haus
    ab € 1,81*
    € 2,28*
    500
    Frei Haus
    ab € 1,87*
    € 2,50*
    Lager 139
    85
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 3,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,47*
    € 2,94
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,31*
    € 2,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,13*
    € 2,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,07*
    € 2,46
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,01*
    € 2,39
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.