Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1299301 Herst.-Nr.: DBLS207G RD EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | TAIWAN SEMICONDUCTOR Typ: DBLS207G RD- Beschreibung: BRÜCKENGLEICHRICHTER,2A DBLS
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Brückengleichrichter
- Aussen Länge/Höhe: 8.51mm
- Strom, Ausgangs- max.: 2A
- Spannung, Urrm(V): 1000V
- Strom, Ifs max.: 50A
- Anzahl der Phasen: 1
- Spannung, Eingangs, RMS: 700V
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | DBLS207G RD |  | DBLS207G RD |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Brückengleichrichter-einphasig, RoHS konform: Ja, DBLS207G RD, TAIWAN SEMICONDUCTOR, 129-9301 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | |  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 25 |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 0,44* |  |  |  | Farnell | |  |  | 1 |  | pro Stück | € 7,95* | € 0,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|