Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAIWAN SEMICONDUCTOR SK34A SCHOTTKY-DIODE, 3A, 40V, SMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1299277
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SK34A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
gleichrichterdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 70 A
  • Produktpalette: SK
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 3 A
  • Durchlassspannung, max.: 550 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, TAIWAN SEMICONDUCTOR, SK34A, 1299277, 129-9277
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 4,00*
    ab € 0,20*
    € 0,32*
    2 Tage
    65
    10
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,33*
    Lager 139
    27207
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0782*
    € 0,7096*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,7096*
    € 0,84442
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,5152*
    € 0,61309
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2576*
    € 0,30654
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2314*
    € 0,27537
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1745*
    € 0,20766
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1235*
    € 0,14697
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1161*
    € 0,13816
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0927*
    € 0,11031
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0782*
    € 0,09306
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,548* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Diodes
    B340A-13-F
    ab € 0,0876*
    Ähnlich
    Vishay
    B340A-E3/61T
    ab € 0,0905*
    Ähnlich
    Vishay
    SSA34-E3/61T
    ab € 0,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.