Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1298569 Herst.-Nr.: 1298569 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | INTERNATIONAL RECTIFIER Typ: 1298569- Beschreibung: IGBT,1200V D2-PAK
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / IGBT
- Gehäusetyp: D2-PAK
- Transistor, Typ: IGBT
- Spannung, Uceo(V): 1200V
- Strom, Ic Dauer-, max.: 5A
- Spannung, Uce sat(V) max.: 3.17V
- Strom, Icm Impuls: 22A
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | 1298569 |  | 1298569 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 129-8569, INTERNATIONAL RECTIFIER, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, 1298569, RoHS konform: Ja, MOSFET Transistor, Transistoren |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Fischer Elektronik FK 244 13 D2 PAK | € 1,63* | € 1,94 | Zubehör | | | Fischer Elektronik FK 244 08 D2 PAK | € 0,84* | € 1,00 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 1315295 | € 8,48* | € 10,09 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 |
|  |  |
|
 |
|
|