Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1298466 Herst.-Nr.: 40CPQ100GPBF EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | VISHAY FORMERLY INTERNATIONAL RECTIFIER Typ: 40CPQ100GPBF- Beschreibung: DIODE,SCHOTTKY 40A TO-247
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Schottky Gleichrichter
- Gehäusetyp: TO-247AC
- Spannung, Urrm(V): 100V
- Strom, If d.: 40A
- Strom, Ifs max.: 2950A
- Spannung, Durchlass-, bei If: 0.61V
- Case style, alternate: TO-252
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | 40CPQ100GPBF |  | 40CPQ100GPBF |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transistor, MOSFET Transistor, 129-8466, Schottky Gleichrichter, VISHAY FORMERLY INTERNATIONAL RECTIFIER, RoHS konform: Ja, 40CPQ100GPBF, Dioden, Gleichrichter, Transistoren, Dioden |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 5 |  | pro Stück |
€ 5,95* |
€ 2,42* |  |  |  | Farnell | |  |  | 1 |  | pro Stück | € 7,95* | € 3,15* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Fischer Elektronik 4302485 | € 2,14* | € 2,55 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 4302497 | € 2,14* | € 2,55 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 145/25 STS-220 | € 2,03* | € 2,42 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 1315295 | € 8,48* | € 10,09 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 |
|  |  |
|
 |
|
|