Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1298463 Herst.-Nr.: MBRD660CTPBF EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | VISHAY FORMERLY INTERNATIONAL RECTIFIER Typ: MBRD660CTPBF- Beschreibung: DIODE,SCHOTTKY 6A D-PAK
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Schottky Gleichrichter
- Gehäusetyp: D-PAK (TO-252AA)
- Spannung, Urrm(V): 60V
- Strom, If d.: 6A
- Strom, Ifs max.: 490A
- Spannung, Durchlass-, bei If: 0.65V
- Case style, alternate: TO-252
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | MBRD660CTPBF |  | MBRD660CTPBF |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transistor, VISHAY FORMERLY INTERNATIONAL RECTIFIER, Dioden, MBRD660CTPBF, RoHS konform: Ja, Schottky Gleichrichter, 129-8463, MOSFET Transistor, Gleichrichter, Transistoren, Dioden |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | € 7,95* | € 1,11* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
€ 5,95* |
€ 3,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Fischer Elektronik FK 244 08 D PAK | € 0,84* | € 1,00 | Zubehör | | | Fischer Elektronik FK 244 13 D PAK | € 1,53* | € 1,82 | Zubehör | | | | € 3,53* | € 4,20 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 1315295 | € 8,48* | € 10,09 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 |
|  |  |
|
 |
|
|