Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAYCHEM - TE CONNECTIVITY 342A012-25-0 WÄRMESCHRUMPFTÜLLE, 45 SEITL. ANSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1296872
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     342A012-25-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 2:1 schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schrumpfverhältnis: 1.8:1
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge, metrisch: 49.3 mm
  • Innendurchmesser bei Lieferung - metrisch: 13.2 mm
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - imperial: 0.27 Zoll
  • Farbe d. Schrumpfschlauchs/Formschrumpfteils: Schwarz
  • Innendurchmesser nach Schrumpf - metrisch: 6.9 mm
  • Tüllenausführung: Abzweig
  • Gesamtlänge, imperial: 1.94 Zoll
  • Material d. Schrumpfschlauchs/-teils: Elastomer
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Innendurchmesser bei Lieferung - imperial: 0.52 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, tüllen, Wärmeschrumpfschläuche, Wärmeschrumpftüllen, RAYCHEM - TE CONNECTIVITY, 342A012-25-0, 1296872, 129-6872
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,03*
    € 11,89*
    € 5,90*
    ab € 15,53*
    € 28,37*
    Lager 139
    20
    € 14,99*
    ab € 22,40*
    € 32,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,69*
    € 38,90
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,60*
    € 37,60
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,30*
    € 34,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,82*
    € 33,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,76*
    € 31,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,72*
    € 31,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,68*
    € 31,75
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,40*
    € 26,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Iroda
    MJ-950
    ab € 26,62*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.