Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

BATTERIE,AA NIMH 2000MAH 4PK Typ:627916


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1296442
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  627916
EAN:  k.A.
ENERGIZER Typ: 627916
  • Beschreibung: BATTERIE,AA NIMH 2000MAH 4PK
  • RoHS konform: in Klärung
  • Kategorie: Batterien, Ladegeräte / Nickel-Metallhydrid Akkus
  • Aussen Länge/Höhe: 50.5mm
  • Spannung, Ausgang: 1.2V
  • Durchmesser, Gehäuse: 14.5mm
  • Batterie, Bauform: AA
  • Technologie, Batterie: NiMh
  • Leistung, Energiespeicherung: 2000mAh
Weitere Informationen:
Hersteller:
627916
627916
... > Elektrotechnik > Batterien und Ladegeräte > Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren
Weitere Suchbegriffe: Batterien, Ladegeräte, ENERGIZER, Nickel-Metallhydrid Akkus, 627916, 129-6442, Nickel/Metallhydrid-Akkumulatoren, RoHS konform: Keine Angaben, Batterien
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 11,58*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,07*
€ 13,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,66*
€ 12,69
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 10,26*
€ 12,21
pro Paket
1 Paket enthält 4 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG