Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1295348 Herst.-Nr.: ACST6-7ST EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | STMICROELECTRONICS Typ: ACST6-7ST- Beschreibung: AC SCHALTER 6A TO-220AB
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Triacs
- Gehäusetyp: TO-220AB
- Strom, Itsm: 45A
- Strom, IT RMS: 1.5A
- Spannung, Ugt(V): 1.5V
- Strom, Igt: 10mA
- Voltage, Vdrm: 700V
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | ACST6-7ST |  | ACST6-7ST |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ACST6-7ST, Thyristoren, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, RoHS konform: Ja, MOSFET Transistor, 129-5348, Triacs, STMICROELECTRONICS |
|  |  |
|
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 3,76* | € 4,47 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 145/37,5 STS-220 | € 2,24* | € 2,67 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 409/25,4 STS | € 2,44* | € 2,90 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 409/50,8 STS | € 2,90* | € 3,45 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 1315295 | € 8,48* | € 10,09 |
|  |  |
|
 |
|
|