Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1295336 Herst.-Nr.: STPS80170CW EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | STMICROELECTRONICS Typ: STPS80170CW- Beschreibung: DIODE,SCHOTTKY 2X40A 170V
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Schottky Gleichrichter
- Gehäusetyp: TO-247
- Spannung, Urrm(V): 170V
- Strom, If d.: 40A
- Strom, Ifs max.: 500A
- Spannung, Durchlass-, bei If: 0.84V
- Diodentyp: High Voltage, Dual common K
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | STPS80170CW |  | STPS80170CW |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, Transistor, STMICROELECTRONICS, STPS80170CW, Schottky Gleichrichter, RoHS konform: Ja, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, 129-5336, Dioden, MOSFET Transistor |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | |  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Farnell | |  |  |  |  | pro Stück | € 7,95* | € 3,33* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 3,34* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 3,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | Fischer Elektronik 4302485 | € 2,14* | € 2,55 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 4302497 | € 2,14* | € 2,55 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 145/25 STS-220 | € 2,03* | € 2,42 | Zubehör |  | | ST Microelectronics STPS80170CW | € 3,34* | € 3,97 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 1315295 | € 8,48* | € 10,09 | Zubehör | | | | € 12,18* | € 14,49 |
|  |  |
|
 |
|
|