Produktinformationen von Farnell |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 139-1295334 Herst.-Nr.: STPS60170CT EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | STMICROELECTRONICS Typ: STPS60170CT- Beschreibung: DIODE,SCHOTTKY 2X30A 170V
- RoHS konform: Ja
- Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / Schottky Gleichrichter
- Gehäusetyp: TO-220
- Spannung, Urrm(V): 170V
- Strom, If d.: 30A
- Strom, Ifs max.: 270A
- Spannung, Durchlass-, bei If: 0.94V
- Case style, alternate: SOT-78B
Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | STPS60170CT |  | STPS60170CT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Transistor, MOSFET Transistor, Dioden, STPS60170CT, Gleichrichter, Transistoren, Dioden, Schottky Gleichrichter, STMICROELECTRONICS, 129-5334, RoHS konform: Ja |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | |  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 5 |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 2,43* |  |  |  | Farnell | |  |  | 1 |  | pro Stück | € 7,95* | € 3,41* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Paket |
€ 6,95* |
€ 12,17* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Farnell |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Farnell |  | Versand von Farnell |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |  | ab € 50,00* | € 5,95* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 12,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Zubehör | | | | € 3,76* | € 4,47 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 145/37,5 STS-220 | € 2,24* | € 2,67 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 409/25,4 STS | € 2,44* | € 2,90 | Zubehör | | | Fischer Elektronik SK 409/50,8 STS | € 2,90* | € 3,45 | Zubehör |  | | ST Microelectronics STPS60170CT | € 12,17* | € 14,48 | Zubehör | | | Fischer Elektronik 1315295 | € 8,48* | € 10,09 |
|  |  |
|
 |
|
|