Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 3212JH LÜFTER, 92MM, 12VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1293490
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3212JH
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 3200J
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 55 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.44 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 86 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 6800 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Nennleistung: 9 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 92 mm
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, DC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 3212JH, 1293490, 129-3490
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 39,85*
    € 47,67*
    2 Tage
    10
    1
    Frei Haus
    ab € 38,38*
    € 64,03*
    Lager 139
    75
    1
    € 14,99*
    ab € 43,62*
    € 80,73*
    1
    Frei Haus
    ab € 52,80*
    € 94,12*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 80,73*
    € 96,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 78,09*
    € 92,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,04*
    € 82,16
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 65,34*
    € 77,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 52,45*
    € 62,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 43,62*
    € 51,91
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Block Transformatoren
    PEL 230/12-2
    ab € 53,75*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23
    ab € 1,78*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ23K
    ab € 5,83*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ212
    ab € 0,93*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA90
    ab € 49,66*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF90
    ab € 6,32*
    Zubehör
    ebm-papst
    92439-2-2929
    ab € 7,36*
    Zubehör
    ebm-papst
    FF 92
    ab € 32,61*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-1
    ab € 4,35*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-2
    ab € 3,79*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 23-3
    ab € 3,52*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.