Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST RLF35-8/14N RADIALGEBLÄSE, 51MM, 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1293483
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     RLF35-8/14N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Produktpalette: RLF35
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Geräuschentwicklung: 55 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.16 m³/min
  • Gebläse: Flatpak
  • Luftstrom - CFM: 5.7 cu.ft/min
  • IP-Schutzart: -
  • Nennleistung: 4.3 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Spannungstyp: DC
  • Außentiefe: 15 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung: 24 VDC
  • Rahmengröße: 51 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, RLF35-8/14N, 1293483, 129-3483
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 34,64*
    € 55,14*
    Lager 139
    722
    € 14,99*
    ab € 47,43*
    € 88,10*
    Frei Haus
    ab € 49,95*
    € 92,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 88,10*
    € 104,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 85,85*
    € 102,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,56*
    € 93,49
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 74,48*
    € 88,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 56,34*
    € 67,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,43*
    € 56,44
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ebm-papst
    RLF35-8/12N
    ab € 29,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.