Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CHIP BEAD 1210 45 OHM @ 100MHZ 25% Typ:EXCCL3225U1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1292722
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  EXCCL3225U1
EAN:  k.A.
PANASONIC Typ: EXCCL3225U1
  • Beschreibung: CHIP BEAD 1210 45 OHM @ 100MHZ 25%
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Niederspannung
  • Gehäusetyp: 1210
  • Widerstand: 0.05R
  • Impedanz: 45R
  • Strom, DC max.: 2000mA
  • Toleranz +/-: 25%
  • Toleranz +: 25%
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXCCL3225U1
EXCCL3225U1
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Durchführungskondensatoren
Weitere Suchbegriffe: SMD Ferrit, RoHS konform: Ja, Filter, Durchführungskondensatoren, 129-2722, PANASONIC, EXCCL3225U1, EMV-Bauteile, Filter, Niederspannung
Angebote (3)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 6,95*
€ 0,52*
Farnell
1
pro Stück
€ 7,95*
€ 1,47*
1 Tag
1
pro Paket
€ 6,95*
€ 2,59*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Panasonic
EXCCL3225U1
€ 2,59*
€ 3,08
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG