Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CHIP EMI FILTER 47PF 20% Typ:EXCCET470U


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1292718
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  EXCCET470U
EAN:  k.A.
PANASONIC Typ: EXCCET470U
  • Beschreibung: CHIP EMI FILTER 47PF 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Niederspannung
  • Gehäusetyp: 1807
  • Temperatur, Betriebs- max.: 80 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: -25 C
  • Kapazitätswert: 47pF
  • Strom, DC max.: 2A
  • Nennspannung, DC: 50V
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXCCET470U
EXCCET470U
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Durchführungskondensatoren
Weitere Suchbegriffe: PANASONIC, Filter, Durchführungskondensatoren, RoHS konform: Ja, EMV-Bauteile, Filter, EXCCET470U, 129-2718, Niederspannung
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 1,17*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG