Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CHIP EMI FILTER 10000PF 20% Typ:EXCCET103U


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1292713
Hersteller:  Panasonic
Herst.-Nr.:  EXCCET103U
EAN:  k.A.
PANASONIC Typ: EXCCET103U
  • Beschreibung: CHIP EMI FILTER 10000PF 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: EMV-Bauteile, Filter / Niederspannung
  • Gehäusetyp: 1807
  • Temperatur, Betriebs- max.: 80 C
  • Temperatur, Betriebs- min.: -25 C
  • Kapazitätswert: 10000pF
  • Strom, DC max.: 2A
  • Nennspannung, DC: 50V
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXCCET103U
EXCCET103U
... > Passive Bauelemente > EMV-Bauteile und Filter > Durchführungskondensatoren
Weitere Suchbegriffe: Filter, Niederspannung, Durchführungskondensatoren, PANASONIC, EMV-Bauteile, Filter, 129-2713, RoHS konform: Ja, EXCCET103U
Angebote (3)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
1 Tag
5
pro Stück
€ 6,95*
€ 0,63*
Farnell
1
pro Stück
€ 7,95*
€ 1,36*
1 Tag
1
pro Paket
€ 6,95*
€ 3,15*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Panasonic
EXCCET103U
€ 3,15*
€ 3,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG