Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP41010-I/P DIGITAL POTI,10K,256 STEPS,SPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1292242
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP41010-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenerfassungs-IC
Digitalpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Beschreibung: DIGITAL POTI,10K,256 STEPS,SPI
  • RoHS konform: Ja
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Track Taper: Linear
  • Anzahl Schritte: 256
  • Streckenwiderstand: 10 kohm
  • Widerstandstoleranz: -
  • Anzahl der Potis: Einfach
  • Spannung, Versorgung max.: 5.5 V
  • Steuerungsinterface: Seriell, SPI
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Spannung, Versorgung min.: 2.7 V
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Potentiometer IC Gehäusestil: DIP
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 800ppm/ᄚC
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: Single 256-Tap Volatile Digital Pots
Weitere Suchbegriffe: Poti, digitalpotentiometer, Halbleiter, ICs, Flüchtige Digitalpotentiometer, MICROCHIP, MCP41010-I/P, 2509530276, 770-7761, 770-7761P
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 1,22*
€ 1,50*
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 1,96*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 1,046*
€ 1,99*
€ 4,00*
ab € 1,45*
€ 2,00*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,238*
€ 1,47322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,046*
€ 1,24474
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
PKSERIAL-SPI1
ab € 31,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG