Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

MOSFET,N D2-PAK Typ:STB80NF55-08T4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:   139-1291955
Hersteller:   ST Microelectronics
Herst.-Nr.:   STB80NF55-08T4
EAN:   k.A.
STMICROELECTRONICS Typ: STB80NF55-08T4
  • Beschreibung: MOSFET,N D2-PAK
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Gleichrichter, Transistoren, Dioden / MOSFET
  • Gehäusetyp: D2-PAK
  • Transistor, Typ: MOSFET
  • Wandlerpolarität: N
  • Id Dauer-Strom: 80A
  • Spannung, Uds(V) max.: 55V
  • Strom, Idm Impuls: 320A
Weitere Informationen:
Hersteller:STB80NF55-08T4
STB80NF55-08T4

Nicht RoHS konforme Produkte, Halbleiter, Batterien, Bücher und CDs sind vom Umtausch ausgeschlossen!
Bei Retouren ohne Rechtsgrund werden 10% Bearbeitungsgebühr, mind. jedoch 15 EUR zuzügl. MWST, in Abzug gebracht.

... > Halbleiter & Zubehör > Gleichrichter, Transistoren und Dioden > MOSFET`s-Leistung
Weitere Suchbegriffe: MOSFET`s-Leistung, RoHS konform: Ja, STMICROELECTRONICS, Transistoren, MOSFET, STB80NF55-08T4, 129-1955, Gleichrichter, Transistoren, Dioden
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell 1 Tag € 7,95* € 2,14*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Farnell
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  2,14* €  2,55 pro Stück
ab 25 Stück €  1,93* €  2,30 pro Stück
ab 100 Stück €  1,73* €  2,06 pro Stück
ab 250 Stück €  1,58* €  1,88 pro Stück
ab 1000 Stück €  1,07* €  1,27 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,95*
ab € 50,00*€ 5,95*
ab € 150,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Zubehör |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Zubehör
KÜHLKÖRPER,D2-PAK,22,8K/W Typ:FK 244 13 D2 PAK Fischer Elektronik/
FK 244 13 D2 PAK
€ 1,63* € 1,94
Zubehör
KÜHLKÖRPER,D2-PAK,29,3K/W Typ:FK 244 08 D2 PAK Fischer Elektronik/
FK 244 08 D2 PAK
€ 0,84* € 1,00
Zubehör
WAERMELEITPASTE,GRAPHIT,10.3W/MK,2ML Typ:1315295 Fischer Elektronik/
1315295
€ 8,48* € 10,09
Zubehör
WÄRMELEITKLEBER 5G-BINDER,0,5G-HÄRTER Typ:WLK 5 Fischer Elektronik/
WLK 5
€ 12,18* € 14,49
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG