Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HEISSGERAETEZULEITUNG 1.5M SCHWARZ Typ:1289425


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1289425
Hersteller:  Apsa
Herst.-Nr.:  1289425
EAN:  k.A.
APSA Typ: 1289425
  • Beschreibung: HEISSGERAETEZULEITUNG 1.5M SCHWARZ
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Steckverbinder / IEC
  • Farbe: Schwarz
  • Nennspannung, AC: 250V
  • Länge, Anschluss: 1.5m
  • Steckverbinder Typ A: Schuko Stecker
  • Steckverbinder Typ B: IEC Dose
  • Kabeltyp: H05W-F3G1
Weitere Informationen:
Hersteller:
1289425
1289425
... > Kabel & Steckverbinder > Steckverbinder - Leistung und Netz > IEC Heißgerätezuleitungen
Weitere Suchbegriffe: IEC Heißgerätezuleitungen, 128-9425, IEC, Kabel-Konfektionierung, RoHS konform: Ja, Steckverbinder, APSA, 1289425
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 6,65*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG