Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KONDENSATOR,SNUBBER 0.1µF ,1600VDC Typ:BFC238650104


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Farnell
Detailbild zum Produkt
Artikel-Nr.:  139-1289288
Hersteller:  Vishay
Herst.-Nr.:  BFC238650104
EAN:  k.A.
VISHAY BC COMPONENTS Typ: BFC238650104
  • Beschreibung: KONDENSATOR,SNUBBER 0.1µF ,1600VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Kategorie: Kondensatoren / Polypropylene
  • Serie: 2222386
  • Einschalt-Spannung: 1600V DC
  • Kapazitätswert: 0.1uF
  • Kondensator dielektrisch: Polypropylene
  • Tolerance, capacitance: +/-10%
  • Raster, Anschluss: 27.5mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
BFC238650104
BFC238650104
... > Passive Bauelemente > Kondensatoren > Polypropylen, radial
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen, radial, BFC238650104, 128-9288, Kondensatoren, Polypropylene, RoHS konform: Ja, VISHAY BC COMPONENTS
Angebote (1)
Versand
Netto
Farnell
€ 7,95*
€ 9,55*
Preise von Farnell
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Farnell
Versand von Farnell
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 50,00*
€ 5,95*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Farnell
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
k.A.
M5-EXA2-S100-
€ 3,41*
€ 4,06
Zubehör
k.A.
M6-EXA2-S100-
€ 3,10*
€ 3,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG