Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C1206F104K1RACTU KONDENSATOR, 0.1æF, 100V, 10%, X7R, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1288275
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C1206F104K1RACTU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
chip kondensator
Bauform / Gehäuse des Kondensators: 1206 [Metrisch: 3216]
  • Kondensatoranschlüsse: SMD
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 0.1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: FO-CAP Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator 100v, (MLCC), Bauelemente, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, SMD, KEMET, C1206F104K1RACTU, 1288275, 128-8275
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    4000
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,19*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0989*
    € 0,3239*
    Lager 139
    7764
    10
    € 14,99*
    ab € 0,0945*
    € 0,3637*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,3637*
    € 0,4328
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2052*
    € 0,24419
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1584*
    € 0,1885
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1247*
    € 0,14839
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1182*
    € 0,14066
    pro Stück
    ab 300000 Stück
    € 0,0945*
    € 0,11246
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,637* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C1206C104K1RACAUTO
    ab € 0,0479*
    Ähnlich
    Kemet
    C1206X104K1RACTU
    ab € 0,079*
    Ähnlich
    Kemet
    C1206X104K1RAC3316
    ab € 0,0592*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    12061C104K4Z2A
    ab € 0,0857*
    Ähnlich
    KYOCERA AVX
    12061C104KAT4A
    ab € 0,0335*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.